vp管 バンドのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
308件の「vp管 バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VP管」、「100a バンド」、「鋼管用バンド」などの商品も取り扱っております。
VP管用立てバンドです。
種類 堅バンド 材質 スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm) 使用材料:1.0 寸法F(mm) 6 寸法D(mm) 45 寸法P(mm) 20
1セット(10個)
特価
790 税込869
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色) 種類 丸サドル 材質/仕上 ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm) 25 厚さ(mm) 5
1袋(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管 20A 適合管外径(Φmm) 26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 付属品 M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類 立バンド 材質 ステンレス 呼び径(A) 50 適合管径(Φmm) 60.5
1個
479 税込527
当日出荷

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類 堅バンド 材質 スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm) 使用材料:25 寸法F(mm) 6 寸法D(mm) 45 寸法P(mm) 20 使用ボルト M6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
幅(mm) 25 タイプ 板プレス加工タイプ 種類 T足 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質 ポリプロピレン製 グレー
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具 材質 SUS304
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管 20A 適合管外径(Φmm) 27.2
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様 パイプを吊り、固定するバンドです 種類 吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)